Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 493W82 Rolă standard cu plăci, rigidă, fenolică, capacitate de 225 lbs, diametru roți de 3 inchi | CE9FMM

GRAINGER 493W82 Rolă standard cu plăci, rigidă, fenolică, capacitate de 225 lbs, diametru roți de 3 inchi

În stoc
Element: CE9FMM Model: 493W82
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
€21.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de placă rigidă
Culoarea nucleuluiNegru
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Spațiul interior al găurilor1-1/16" x 3-15/32"
Rating de încărcare225 lb
Bolt de montare Dia.5 / 16 "
Înălțimea de montare3 3 / 4 "
Fără marcareDa
Numărul de găuri de montare4
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor1-3 / 16 "x 4"
Raza pivotantăNiciunul - Caster rigid
Lățimea roții1 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSpațiul interior al găurilorArticolRating de încărcareBolt de montare Dia.Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorLățimea roțiiPreț
GRAINGER P21R-PH080R-14 Rolă standard cu plăci, rigidă, fenolică, capacitate de 1250 lbs, diametru roți de 8 inchi | CE9FMN 55KC23 P21R-PH080R-142-5/8" x 3-5/8"Rola de placă rigidă1250 lb3 / 8 "3 "x 3"2"€45.15
Rolă pentru plăci sanitare, OPROBAT GRAINGER P21R-PH060R-14, rigidă, fenolică, 1200 lbs. Capacitate de sarcină, 6 inch Dia. | CE9FMP 55KC21 / 489D04 P21R-PH060R-143 "x 3"Placă turnătoare1200 lbs.3 / 8 "2 5 / 8 "x 3 5 / 8"2"€34.87
GRAINGER P21R-PH050R-14 Rolă standard cu plăci, rigidă, fenolică, 1000 lb, diametru roți de 5 inchi | CE9FMQ 55KC20 P21R-PH050R-142-5/8" x 3-5/8"Rola de placă rigidă1000 lb3 / 8 "3 "x 3"2"€30.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 493W82 Rolă standard cu plăci, rigidă, fenolică, capacitate de 225 lbs, diametru roți de 3 inchi
€21.86 /unitate