Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER P21S-PH080R-16-YZ Rolă standard cu plăci, pivotantă, fenolică, 1250 lbs. Capacitate de sarcină, 8 inch Dia.

În stoc
Articol: CH6QWB Model: P21S-PH080R-16-YZCrucea Ref: 55KC12
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
€70.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă turnătoare
Material rulmentOţel
Tip rulmentMinge
Construcţietimbrat
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăfenolic
Tipul nucleuluiSolid
Culoarea cadruluiGalben
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
DuritateRockwell 102E
Model de gauriA
Lungimea butucului2 3 / 16 "
Spațiul interior al găurilor2 7 / 16 "x 4 15 / 16"
Rating de încărcare1250 lbs.
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Înălțimea de montare9 1 / 2 "
Placă de montare4 1 / 2 "x 6 1 / 4"
Tip montarePlacă
Fără marcareDa
Numărul de găuri de montare4
Numărul de roți1
Temp. De funcționare Gamă-20 până la 250 grade. F
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3 3/8x5 1/4
Grosimea farfuriei1 / 4 "
Tip cursăMinge dublă
Roată de schimb489D68
Tipul de etanșareOperatii Deschise
Raza pivotantă6 1 / 2 "
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților8"
Materialul roțiifenolic
Tip roatăFlat-Free
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.3875
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelMaterialul roții rotativeTip rulmentTipul de frânăForma roții rotativeCuloriCuloarea nucleuluiMaterial de bazăDurometruPkg. Cant.Preț
GRAINGER CDP-G-23 Rolă cu placă pivotantă Kingpinless Poliuretan 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23poliuretan--Standard-GriFontă87 Shore A1€390.84
GRAINGER CDP-G-24 Rolă rigidă din poliuretan 2300 lb. | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24poliuretan--Standard-GriFontă87 Shore A1€420.67
GRAINGER CDP-G-31 Rolă cu placă pivotantă poliuretan 1200 lb. | AH6VRY 36HW77 CDP-G-31poliuretan--Standard-SilverAluminiu87 Shore A1€323.18
GRAINGER CDP-G-32 Rolă rigidă din poliuretan 1200 lb. | AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32poliuretan--Standard-SilverAluminiu87 Shore A1€232.45
GRAINGER S-526-D-BS-SS Rolă cu placă pivotantă Poly 6 inch 900 lb. | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpoliuretan--Standard-GriFontă90 Shore A1€243.33
GRAINGER CDP-G-33 Rolă cu placă pivotantă Kingpinless Poliuretan 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33poliuretan-PedalaStandard-SilverAluminiu87 Shore A1€302.27
GRAINGER P29R-UY100K-18 Rolă cu plăci rigide de 10 inchi, 3000 lbs. Evaluare de încărcare | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18poliuretan-Șurub lateralStandard-SilverFontă92 Shore A1€663.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER P21S-PH080R-16-YZ Rolă standard cu plăci, pivotantă, fenolică, 1250 lbs. Capacitate de sarcină, 8 inch Dia.
€70.65 /unitate