Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER P7S-SRP030K-SG5 Rolă pivotantă cu tijă, 3 inchi, utilizare ușoară, 155 lbs. Evaluare de încărcare | CD3BBG 454Y13

GRAINGER P7S-SRP030K-SG5 Rolă pivotantă cu tijă, 3 inchi, utilizare ușoară, 155 lbs. Evaluare de încărcare

În stoc
Articol: CD3BBG Model: P7S-SRP030K-SG5Crucea Ref: 454Y13
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
€35.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă de tulpină
Tipul de frânăȘurub lateral
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotireSarcină ușoară
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeNeopren
Forma roții rotativeTread gogoașă
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăPolipropilenă
Finisaj cadruCromat
Rating de încărcare155 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Inălțime totală4.125 "
Pista de curseMinge dublă
Diametrul tulpinii.7 / 16 "
Lungimea tijei7 / 8 "
Tip tulpinăInel de frecare
Rulmenți cu roțiMinge
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților3"
Lățimea roții1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4342

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăTip rulmentTipul de frânăFinisaj cadruMateriale cadruRating de încărcareTip blocareFără marcarePreț
GRAINGER P18S-UP125K-ST8-TB-001 Rolă pivotantă cu tijă ușoară de 5 inchi, 220 lbs. Evaluare de încărcare | CD2FYZ 54JE11 P18S-UP125K-ST8-TB-001Polipropilenă-PedalaNylon umplut cu sticlă-220 lb.Blocare totalăDa€145.51
GRAINGER 400K80 Rolă pivotantă cu tijă ușoară de 3 inchi, 100 lbs. Evaluare de încărcare | CD2HWM 400K80Cauciuc--Placat cu zinc-100 lb.Fără blocare inclusăNu€17.28
GRAINGER P18S-N100K-ST8-WB-001 Rolă pivotantă cu tijă ușoară de 4 inci, 220 lbs. Evaluare de încărcare | CD2MJF 54JE09 P18S-N100K-ST8-WB-001Nailon-PedalaNylon umplut cu sticlă-220 lb.Fără blocare inclusăDa€83.90
GRAINGER P18S-N100K-ST10-001 Rolă pivotantă cu tijă ușoară de 4 inci, 275 lbs. Evaluare de încărcare | CD2MJG 54JE12 P18S-N100K-ST10-001Nailon-PedalaNylon umplut cu sticlă-275 lb.Fără blocare inclusăDa€98.25
Rolă pivotantă GRAINGER 429H21, 3 inchi, utilizare ușoară, 110 lbs. Evaluare de încărcare | CD2WVT 429H21poliuretan--Nylon umplut cu sticlă-110 lb.Fără blocare inclusăDa€12.74
GRAINGER P7S-SRP030K-SG5-TB Rolă pivotantă cu tijă, 3 inchi, utilizare ușoară, 175 lbs. Evaluare de încărcare | CD2ZDY 454Y44 P7S-SRP030K-SG5-TBPolipropilenă-Blocare totală--175 lb.Blocare totalăDa€26.22
GRAINGER P7S-SRP030K-ST3 Rolă pivotantă cu tijă, 3 inchi, utilizare ușoară, 175 lbs. Evaluare de încărcare | CD3DGN 455T49 P7S-SRP030K-ST3Polipropilenă-Șurub lateralCromat-175 lb.Fără blocare inclusăDa€40.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER P7S-SRP030K-SG5 Rolă pivotantă cu tijă, 3 inchi, utilizare ușoară, 155 lbs. Evaluare de încărcare
€35.21 /unitate