Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER P18S-N100K-ST10-001 Rolă pivotantă cu tijă ușoară de 4 inci, 275 lbs. Evaluare de încărcare | CD2MJG 54JE12

GRAINGER P18S-N100K-ST10-001 Rolă pivotantă cu tijă ușoară de 4 inchi, 275 lbs. Evaluare de încărcare

În stoc
Articol: CD2MJG Model: P18S-N100K-ST10-001Crucea Ref: 54JE12
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
€98.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă de tulpină
Tipul de frânăPedala
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotireSarcină ușoară
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeNailon
Forma roții rotativeRoată dublă
Culoarea nucleuluiAlb
Material de bazăNailon
Finisaj cadruNylon umplut cu sticlă
Rating de încărcare275 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Fără marcareDa
Numărul de roți2
Inălțime totală4 45 / 64 "
Pista de curseMingă single
Diametrul tulpinii.5 / 8 "
Lungimea tijei15 / 32 "
Tip tulpinăFiletat
Dimensiune de filetM12
Rulmenți cu roțiMinge
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților4"
Lățimea roții5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăTip rulmentTipul de frânăFinisaj cadruMateriale cadruRating de încărcareTip blocareFără marcarePreț
GRAINGER P18S-UP125K-ST8-TB-001 Rolă pivotantă cu tijă ușoară de 5 inchi, 220 lbs. Evaluare de încărcare | CD2FYZ 54JE11 P18S-UP125K-ST8-TB-001Polipropilenă-PedalaNylon umplut cu sticlă-220 lb.Blocare totalăDa€145.51
GRAINGER 400K80 Rolă pivotantă cu tijă ușoară de 3 inchi, 100 lbs. Evaluare de încărcare | CD2HWM 400K80Cauciuc--Placat cu zinc-100 lb.Fără blocare inclusăNu€17.28
GRAINGER P18S-N100K-ST8-WB-001 Rolă pivotantă cu tijă ușoară de 4 inci, 220 lbs. Evaluare de încărcare | CD2MJF 54JE09 P18S-N100K-ST8-WB-001Nailon-PedalaNylon umplut cu sticlă-220 lb.Fără blocare inclusăDa€83.90
Rolă pivotantă GRAINGER 429H21, 3 inchi, utilizare ușoară, 110 lbs. Evaluare de încărcare | CD2WVT 429H21poliuretan--Nylon umplut cu sticlă-110 lb.Fără blocare inclusăDa€12.74
GRAINGER P7S-SRP030K-SG5-TB Rolă pivotantă cu tijă, 3 inchi, utilizare ușoară, 175 lbs. Evaluare de încărcare | CD2ZDY 454Y44 P7S-SRP030K-SG5-TBPolipropilenă-Blocare totală--175 lb.Blocare totalăDa€26.22
GRAINGER P7S-SRP030K-SG5 Rolă pivotantă cu tijă, 3 inchi, utilizare ușoară, 155 lbs. Evaluare de încărcare | CD3BBG 454Y13 P7S-SRP030K-SG5Polipropilenă-Șurub lateralCromat-155 lb.Fără blocare inclusăDa€35.21
GRAINGER P7S-SRP030K-ST3 Rolă pivotantă cu tijă, 3 inchi, utilizare ușoară, 175 lbs. Evaluare de încărcare | CD3DGN 455T49 P7S-SRP030K-ST3Polipropilenă-Șurub lateralCromat-175 lb.Fără blocare inclusăDa€40.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER P18S-N100K-ST10-001 Rolă pivotantă cu tijă ușoară de 4 inchi, 275 lbs. Evaluare de încărcare
€98.25 /unitate