Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER PK1024-134PHS-01 Machine Screw, #10-24 Thread Size, 1 3/4 Inch Length, PEEK, 10PK | CG9UKU 446W37

GRAINGER PK1024-134PHS-01 Șurub pentru mașină, dimensiune filet #10-24, lungime 1 3/4 inch, PEEK, 10 buc.

În stoc
Articol: CG9UKU Model: PK1024-134PHS-01Crucea Ref: 446W37

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€96.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului# 10-24
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.375 "
Inaltimea capului0.1094 "
Tip capTigaie
Lungime1 3 / 4 "
MaterialARUNCA O PRIVIRE
Rockwell HardnessD87.5
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-50 Deg. până la 500 de grade. F
Forța de tracțiune26,800 psi
Lungimea filetului1 3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiTip capPreț
GRAINGER 587619-PR Șuruburi mecanice, cap Phillips | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER PK1024-134PHS-01 Șurub pentru mașină, dimensiune filet #10-24, lungime 1 3/4 inch, PEEK, 10 buc.
€96.82 /ambalaj