Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER PK1032-134PHP-01 Machine Screw, #10-32 Thread Size, 1 3/4 Inch Length, PEEK, 10PK | CG9UMN 446X32

GRAINGER PK1032-134PHP-01 Șurub pentru mașină, dimensiune filet #10-32, lungime 1 3/4 inch, PEEK, 10 buc.

În stoc
Articol: CG9UMN Model: PK1032-134PHP-01Crucea Ref: 446X32
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
€96.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului# 10-32
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.365 în
Inaltimea capului0.105 "
Tip capTigaie
Lungime1 3 / 4 "
MaterialARUNCA O PRIVIRE
Rockwell HardnessD87.5
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-50 Deg. până la 500 de grade. F
Forța de tracțiune26,800 psi
Lungimea filetului1 3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiTip capPreț
GRAINGER 587619-PR Șuruburi mecanice, cap Phillips | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER PK1032-134PHP-01 Șurub pentru mașină, dimensiune filet #10-32, lungime 1 3/4 inch, PEEK, 10 buc.
€96.82 /ambalaj