Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER PK1420-11PHP-01 Machine Screw, 1/4-20 Thread Size, 1 Inch Length, PEEK, 10PK | CG9UUD 446X97

GRAINGER PK1420-11PHP-01 Șurub pentru mașină, dimensiune filet 1/4-20, lungime 1 inch, PEEK, 10 buc.

În stoc
Articol: CG9UUD Model: PK1420-11PHP-01Crucea Ref: 446X97

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€89.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.485 în
Inaltimea capului0.17 în
Tip capTigaie
Lungime1 "
MaterialARUNCA O PRIVIRE
Rockwell HardnessD87.5
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-50 Deg. până la 500 de grade. F
Forța de tracțiune26,800 psi
Lungimea filetului1 în

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiTip capPreț
GRAINGER 587619-PR Șuruburi mecanice, cap Phillips | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER PK1420-11PHP-01 Șurub pentru mașină, dimensiune filet 1/4-20, lungime 1 inch, PEEK, 10 buc.
€89.48 /ambalaj