Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER PK3816-112PHS-01 Machine Screw, 3/8-16 Thread Size, 1 1/2 Inch Length, PEEK, 10PK | CG9UVQ 446Z12

GRAINGER PK3816-112PHS-01 Șurub mecanic, dimensiune filet 3/8-16, lungime 1 1/2 inch, PEEK, 10 buc.

În stoc
Element: CG9UVQ Model: PK3816-112PHS-01Crucea Ref: 446Z12
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
€127.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Tipul de unitatePhillips
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.725 în
Inaltimea capului0.205 în
Tip capTigaie
Lungime1 1 / 2 "
MaterialARUNCA O PRIVIRE
Rockwell HardnessD87.5
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-50 Deg. până la 500 de grade. F
Forța de tracțiune26,800 psi
Lungimea filetului1 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiTip capPreț
GRAINGER 587619-PR Șuruburi mecanice, cap Phillips | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER PK3816-112PHS-01 Șurub mecanic, dimensiune filet 3/8-16, lungime 1 1/2 inch, PEEK, 10 buc.
€127.18 /ambalaj