SNYDER INDUSTRIES PB11HL Coș de gunoi izolat Asm 36 inch lungime x 42 inch lățime Albastru polar | AF7DHA 20WT13

SNYDER INDUSTRIES PB11HL Coș izolat Asm 36 inch lungime x 42 inch lățime albastru polar

În stoc
Element: AF7DHA Model: PB11HLCrucea Ref: 20WT13

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,228.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș izolat ASM
CuloriAlbastru polar
finalizareaHDPE
Înălțimea pliată28 "
Lungime pliată36 "
Lățime pliată42 "
Înălțimea interioară27 "
Lungime interioară33 "
Lățimea interioară21 "
Capacitate de încărcare2000 lb.
MaterialLLDPE
În afara înălțimii28 "
Lungime exterioară36 "
Lățimea exterioară42 "
Volum11 cu. ft.
Capacitate volum11 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.9
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS3923900000

Detalii produs:

    • Intrare furculiță (intrare în 2 direcții)

Variante de produs

ProdusModelVolumLățime pliatăÎnălțimea interioarăLungime interioarăLățimea interioarăÎn afara înălțimiiLungime exterioarăLățimea exterioarăPreț
Coș izolat SNYDER INDUSTRIES PB2 Asm 24 inch lungime x 30 inch lățime Albastru polar | AF6XXF 20PF44 PB22 cu. ft.30 "14 "21 "11 "21 "24 "30 "€1,313.50
SNYDER INDUSTRIES Coș de gunoi izolat PB5 Asm 37 inch lungime x 30 inch lățime Albastru polar | AF7DGZ 20WT12 PB55 cu. ft.30 "29 "24 "12 "18 "37 "30 "€1,528.54
SNYDER INDUSTRIES PB11HLC Coș de gunoi izolat Asm 40 inch lungime x 42 inch lățime Albastru polar | AF7DHB 20WT14 PB11HLC11 cu. ft.42 "27 "33 "21 "28 "40 "42 "€2,484.70
SNYDER INDUSTRIES PB11DXX Coș izolat Asm 39-7/16 in lungime x 43 in W | AF7DHC 20WT15 PB11DXX11 cu. ft.43 "24.75 "36.5 "22 "27.5 "39.437 "43 "€2,414.76
Coș izolat SNYDER INDUSTRIES PB30 Asm 43 in lungime x 49-1/2 inch W | AF7DHD 20WT16 PB3030 cu. ft.49.5 "32 "42 "26 "43.5 "43 "49.5 "€2,937.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNYDER INDUSTRIES PB11HL Coș izolat Asm 36 inch lungime x 42 inch lățime albastru polar
€2,228.34 /unitate