Coș izolat SNYDER INDUSTRIES PB30 Asm 43 in lungime x 49-1/2 inch W | AF7DHD 20WT16

SNYDER INDUSTRIES Coș izolat PB30 Asm 43 inch lungime x 49-1/2 inch W

În stoc
Element: AF7DHD Model: PB30Crucea Ref: 20WT16

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,937.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș izolat ASM
CuloriAlbastru polar
finalizareaHDPE
Înălțimea pliată43-1/2 "
Lungime pliată43 "
Lățime pliată49.5 "
Înălțimea interioară32 "
Lungime interioară42 "
Lățimea interioară26 "
Capacitate de încărcare2000 lb.
MaterialLLDPE
În afara înălțimii43.5 "
Lungime exterioară43 "
Lățimea exterioară49.5 "
Volum30 cu. ft.
Capacitate volum30 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 99.79
Înălțimea navei (cm)109.22
Lungimea navei (cm)125.73
Lățimea navei (cm)110.49
Codul HS3923100000

Detalii produs:

    • Intrare furculiță (intrare în 4 direcții)

Variante de produs

ProdusModelVolumLățime pliatăÎnălțimea interioarăLungime interioarăLățimea interioarăÎn afara înălțimiiLungime exterioarăLățimea exterioarăPreț
Coș izolat SNYDER INDUSTRIES PB2 Asm 24 inch lungime x 30 inch lățime Albastru polar | AF6XXF 20PF44 PB22 cu. ft.30 "14 "21 "11 "21 "24 "30 "€1,313.50
SNYDER INDUSTRIES Coș de gunoi izolat PB5 Asm 37 inch lungime x 30 inch lățime Albastru polar | AF7DGZ 20WT12 PB55 cu. ft.30 "29 "24 "12 "18 "37 "30 "€1,528.54
SNYDER INDUSTRIES PB11HL Coș de gunoi izolat Asm 36 inch lungime x 42 inch lățime Albastru polar | AF7DHA 20WT13 PB11HL11 cu. ft.42 "27 "33 "21 "28 "36 "42 "€2,228.34
SNYDER INDUSTRIES PB11HLC Coș de gunoi izolat Asm 40 inch lungime x 42 inch lățime Albastru polar | AF7DHB 20WT14 PB11HLC11 cu. ft.42 "27 "33 "21 "28 "40 "42 "€2,484.70
SNYDER INDUSTRIES PB11DXX Coș izolat Asm 39-7/16 in lungime x 43 in W | AF7DHC 20WT15 PB11DXX11 cu. ft.43 "24.75 "36.5 "22 "27.5 "39.437 "43 "€2,414.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNYDER INDUSTRIES Coș izolat PB30 Asm 43 inch lungime x 49-1/2 inch W
€2,937.08 /unitate