Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER TSIX0310150P-005P Thumb Screw, 5/16-18 Thread Size, Type P, 1 1/2 Inch Length, 18-8 Stainless Steel, 5PK | CG9VTF 4EZU5

GRAINGER TSIX0310150P-005P Șurub cu degetul mare, dimensiune filet 5/16-18, tip P, lungime 1 1/2 inch, oțel inoxidabil 18-8, 5 buc.

În stoc
Articol: CG9VTF Model: TSIX0310150P-005PCrucea Ref: 4EZU5
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
€34.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare
finalizareaSimplu
Inaltimea capului11 / 16 "
Materialul capuluiOțel inoxidabil 18-8
Tip capCazma
Șef Lățime7 / 8 "
Lungime1 1 / 2 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessRC 80-90B
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER TSIX0310150P-005P Șurub cu degetul mare, dimensiune filet 5/16-18, tip P, lungime 1 1/2 inch, oțel inoxidabil 18-8, 5 buc.
€34.80 /ambalaj