Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U01080.062.0250 Cupă cu șurub cu dublă 5/8-11 X 2-1/2, 10BUC | AG2KTQ 31KJ61

GRAINGER U01080.062.0250 Cupă șurub de fixare 5/8-11 X 2-1/2, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2KTQ Model: U01080.062.0250Ref. cruce: 31KJ61 / 159W40

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€47.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Tipul de unitateCap-patrat
finalizareaSimplu
Inaltimea capului0.452 - 0.485 "
Șef Lățime0.606 - 0.625 "
MaterialOţel
Lungime totală2.5 "
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet5 / 8-11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9576
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U01080.062.0250 Cupă șurub de fixare 5/8-11 X 2-1/2, 10 buc.
€47.15 /ambalaj