Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U01080.087.0600 Socket Set Screw Cup 7/8-9 X 6, 5PK | AG2KTX 31KJ70

GRAINGER U01080.087.0600 Cupă cu șurub de fixare 7/8-9 X 6, 5 buc.

În stoc
Articol: AG2KTX Model: U01080.087.0600Ref. cruce: 31KJ70 / 159W49

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€118.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Tipul de unitateCap-patrat
finalizareaSimplu
Inaltimea capului0.635 - 0.678 "
Șef Lățime0.852 - 0.875 "
MaterialOţel
Lungime totală6"
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet7 / 8-9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1375
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U01080.087.0600 Cupă cu șurub de fixare 7/8-9 X 6, 5 buc.
€118.16 /ambalaj