Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U01080.100.0250 Cupă cu șurub de fixare 1-8 x 2 1/2 | AG2KTY 31KJ71

GRAINGER U01080.100.0250 Cupă cu șurub de fixare 1-8 x 2 1/2

În stoc
Articol: AG2KTY Model: U01080.100.0250Ref. cruce: 31KJ71 / 159W50

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€18.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Tipul de unitateCap-patrat
finalizareaSimplu
Inaltimea capului0.726 - 0.774 "
Șef Lățime0.18 - 0.188 "
MaterialOţel
Lungime totală2.5 "
Punct MaterialOţel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet1-8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2138
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U01080.100.0250 Cupă cu șurub de fixare 1-8 x 2 1/2
€18.39 /unitate