Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U04008.062.0550 Hex Structural Bolt 5/8 5-1/2 Inch Length Carbon Steel, 10PK | AG2GQK 31JK62

GRAINGER U04008.062.0550 Șurub hexagonal structural 5/8 5-1/2 inch lungime oțel carbon, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2GQK Model: U04008.062.0550Ref. cruce: 31JK62 / 167C69
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
€83.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural Hex
finalizareaSimplu
CalitateA490
Cap Dia.1-1/16 "
Inaltimea capului25 / 64 "
MaterialOtel carbon
Lungime totală5.5 "
Rockwell HardnessC25 la C34 / C19 la C30
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet5 / 8-11
Tip filetUNC
TipCap Hex greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4705
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152065

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U04008.062.0550 Șurub hexagonal structural 5/8 5-1/2 inch lungime oțel carbon, 10 buc.
€83.71 /ambalaj