Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U04008.112.0450 Structural Bolt 1-1/8-7 X 4-1/2, 5PK | AG2GTV 31JL27

GRAINGER U04008.112.0450 Surub structural 1-1/8-7 X 4-1/2, 5PK

În stoc
Articol: AG2GTV Model: U04008.112.0450Ref. cruce: 31JL27 / 167D34

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€137.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural Hex
finalizareaSimplu
CalitateA490
Cap Dia.1-13/16 "
Inaltimea capului11 / 16 "
MaterialOtel carbon
Lungime totală4.5 "
Rockwell HardnessC25 la C34 / C19 la C30
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet8
Tip filetUNC
TipCap Hex greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.78
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152065

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U04008.112.0450 Surub structural 1-1/8-7 X 4-1/2, 5PK
€137.09 /ambalaj