Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U04211.075.0525 Set șuruburi hexagonale structurale 3/4 5-1/4 inch lungime oțel carbon, 5 buc | AG2GXB 31JL99

GRAINGER U04211.075.0525 Set șuruburi hexagonale structurale 3/4 5-1/4 inch lungime oțel carbon, 5 buc.

În stoc
Articol: AG2GXB Model: U04211.075.0525Ref. cruce: 31JL99 / 167D85

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€22.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi structurale hex
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateA563
Cap Dia.1.25 "
Inaltimea capului15 / 32 "
MaterialOtel carbon
Lungime totală5.25 "
Rockwell HardnessC25 la C34 / C19 la C30
Forța de tracțiune105,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.375 "
Dimensiune de filet3 / 4-10
Tip filetUNC
TipCap Hex greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2253
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152065

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U04211.075.0525 Set șuruburi hexagonale structurale 3/4 5-1/4 inch lungime oțel carbon, 5 buc.
€22.01 /ambalaj