Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U04225.062.0001 Piuliță hexagonală 5/8 din oțel carbon galvanizat la cald, 10 buc | AG2GXM 31JM10

GRAINGER U04225.062.0001 Piuliță hexagonală 5/8 din oțel carbon galvanizat la cald, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2GXM Model: U04225.062.0001Ref. cruce: 31JM10 / 164X69
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
€18.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateDH
Înălţime39 / 64 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță hexagonală - grea
Rockwell HardnessC24 până la C38
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipGreu
Lăţime11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5355
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318160085

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U04225.062.0001 Piuliță hexagonală 5/8 din oțel carbon galvanizat la cald, 10 buc.
€18.80 /ambalaj