Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U04237.062.0001 Hs Washer 5/8 Bolt Steel 1-5/16 Outside Diameter, 10PK | AH3EFB 31JM17

GRAINGER U04237.062.0001 Șaibă Hs 5/8 șuruburi oțel 1-5/16 diametru exterior, 10 buc.

În stoc
Articol: AH3EFB Model: U04237.062.0001Ref. cruce: 31JM17 / 156C87
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
€3.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă din oțel călit
finalizareaGalvanizat la cald
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 8 "
CalitatePrin Întărit
În interiorul Dia.5 / 8 "
MaterialOţel
În afara Dia.1 5 / 16 "
Sistem de măsurareInch
Grosime0.122 - 0.177 "
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U04237.062.0001 Șaibă Hs 5/8 șuruburi oțel 1-5/16 diametru exterior, 10 buc.
€3.90 /ambalaj