FABORY B30537.012.0112 Ancoră de perete, dimensiunea găurii de 5/16 inch, ancoră din oțel carbon, 1900PK | CG7DRN 159G93

FABORY B30537.012.0112 Ancoră de perete, dimensiunea găurii de 5/16 inch, ancoră din oțel carbon, 1900 PK

Articol: CG7DRN Model: B30537.012.0112Crucea Ref: 159G93
€794.64 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de perete
Lungimea ancorei1"
Material de ancorareOtel carbon
Dimensiunea burghiului5 / 16 "
MaterialOtel carbon
Lungimea surubului1"
Tip șurubPhillips
Mărimea# 6 x 1 in
StilManșon
Filet Dia.M4
Tensiunea finală (lbs.)66 lbs.
Tip ancorare de pereteAncoră de perete gol
Grosimea peretelui1/8 "la 1/2"

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B30537.012.0112 Ancoră de perete, dimensiunea găurii de 5/16 inch, ancoră din oțel carbon, 1900 PK
€794.64 /ambalaj