Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07111.050.0175 Shoulder Bolt 1/2 X 1-3/4, 5PK | AG2KMA 31KG44

GRAINGER U07111.050.0175 Șurub cu umăr 1/2 X 1-3/4, 5PK

În stoc
Articol: AG2KMA Model: U07111.050.0175Ref. cruce: 31KG44 / 163V08
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
€22.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă3A
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.729 - 0.750 "
Inaltimea capului0.302 - 0.312 "
Stilul șefuluistriate
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune140,000 psi
Rockwell Hardness32 la 43 HRC
Înălțimea capului șurubului1 / 2 "
Forța de forfecare84000 psi
Umăr Dia.1 / 2 "
Lungimea umărului1.75 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului5 / 8 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
Tipimperial

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3681
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07111.050.0175 Șurub cu umăr 1/2 X 1-3/4, 5PK
€22.30 /ambalaj