Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07111.100.0200 Șurub cu umăr Imperial Aliat Steel 3/4-10 | AG2KPF 31KG97

GRAINGER U07111.100.0200 Șurub cu umăr din oțel aliat imperial 3/4-10

În stoc
Articol: AG2KPF Model: U07111.100.0200Ref. cruce: 31KG97 / 163V61
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
€19.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă3A
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.1.287 - 1.312 "
Inaltimea capului0.61 - 0.625 "
Stilul șefuluistriate
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune140,000 psi
Rockwell Hardness32 HRC la 43 HRC
Înălțimea capului șurubului1"
Forța de forfecare84000 psi
Umăr Dia.1"
Lungimea umărului2"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet3 / 4-10
Tipimperial

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3915
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07111.100.0200 Șurub cu umăr din oțel aliat imperial 3/4-10
€19.92 /unitate