Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07410.037.0550 Șurub cu cap cu cap tubular oțel plat 3/8 -16X5-1/2, 10PK | AH2GAJ 26KZ78

GRAINGER U07410.037.0550 Șurub cu cap tubular din oțel plat 3/8 -16X5-1/2, 10 buc.

În stoc
Articol: AH2GAJ Model: U07410.037.0550Ref. cruce: 26KZ78 / 42JJ17
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
€56.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu cap plat
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Dimensiunea unității7 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateAliaj de oțel
Cap Dia.9 / 16 "
Inaltimea capului3 / 8 "
Tip capPlat
Lungime5.5 "
Min. Rezistență la tracțiune135,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C44
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă- 58 grade F la 302 grade F
Filet Dia.3 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7412
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)6.1

Detalii produs:

    • Dimensiunea orificiului ventilat: Nu este ventilat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07410.037.0550 Șurub cu cap tubular din oțel plat 3/8 -16X5-1/2, 10 buc.
€56.37 /ambalaj