Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP828 Cheie pneumatică cu clichet, lungime 10 inchi General | AA2VHX 11C962

CHICAGO PNEUMATIC CP828 Cheie pneumatică cu clichet, lungime generală de 10 inchi

În stoc
Element: AA2VHX Model: CP828Crucea Ref: 11C962
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
€390.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu clichet pneumatic
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare5
CFM @ încărcare completă15
TaxăGeneral
EpuizaFață
Viteză gratuită150 rpm
Manipulați materialulAluminiu
Inaltimea capului1 1 / 16 "
Șef Lățime1.625 "
Lungime10 "
Max. Cuplul50 ft.- lb.
Min. Furtun3 / 8 "
Presiunea necesară90 psi
InversareaDa
Dimensiunea unității pătrate3 / 8 "
regulatorPârghie
Gama de cuplu10 - 50 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8467115040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelGama de cupluCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteză gratuităManipulați materialulInaltimea capuluiLungimeMax. CuplulPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP9427 Cheie pneumatică cu clichet general 5 inch lungime | AA2VKC 11C993 CP94275 - 27 ft.- lb.312270 rpmAluminiu cu maner din cauciuc3 / 4 "5"27 ft.- lb.€312.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP828 Cheie pneumatică cu clichet, lungime generală de 10 inchi
€390.14 /unitate