Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP9427 Cheie pneumatică cu clichet general 5 inch lungime | AA2VKC 11C993

CHICAGO PNEUMATIC CP9427 Cheie pneumatică cu clichet General 5 inch lungime

În stoc
Articol: AA2VKC Model: CP9427Crucea Ref: 11C993
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
€312.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu clichet pneumatic
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3
CFM @ încărcare completă12
TaxăGeneral
EpuizaFață
Viteză gratuită270 rpm
Manipulați materialulAluminiu cu maner din cauciuc
Inaltimea capului3 / 4 "
Șef Lățime1.625 "
Lungime5"
Max. Cuplul27 ft.- lb.
Min. Furtun3 / 8 "
Presiunea necesară90 psi
InversareaDa
Dimensiunea unității pătrate3 / 8 "
regulatorPârghie
Gama de cuplu5 - 27 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8467115090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelGama de cupluCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteză gratuităManipulați materialulInaltimea capuluiLungimeMax. CuplulPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP828 Cheie pneumatică cu clichet, lungime 10 inchi General | AA2VHX 11C962 CP82810 - 50 ft.- lb.515150 rpmAluminiu1 1 / 16 "10 "50 ft.- lb.€390.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9427 Cheie pneumatică cu clichet General 5 inch lungime
€312.12 /unitate