Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07810.025.0062 Socket Set Screw Flat 1/4-20X5/8, 100PK | AH3EYN 31KK88

GRAINGER U07810.025.0062 Șurub de fixare cu dublă plat 1/4-20X5/8, 100PK

În stoc
Element: AH3EYN Model: U07810.025.0062Ref. cruce: 31KK88 / 159X67
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
€36.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Echivalent zecimal0.219 "
Dimensiunea unității1 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală5 / 8 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.265
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)5.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07810.025.0062 Șurub de fixare cu dublă plat 1/4-20X5/8, 100PK
€36.37 /ambalaj