Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07810.031.0075 Șurub de fixare cu mufă plat 5/16-18X3/4, 100UC | AH3EYW 31KK96

GRAINGER U07810.031.0075 Șurub de fixare cu dublă plat 5/16-18X3/4, 100PK

În stoc
Element: AH3EYW Model: U07810.031.0075Ref. cruce: 31KK96 / 159X75
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
€62.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Echivalent zecimal0.156 "
Dimensiunea unității5 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală3 / 4 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4982
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07810.031.0075 Șurub de fixare cu dublă plat 5/16-18X3/4, 100PK
€62.34 /ambalaj