Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07840.025.0112 Socket Set Screw Cup 1/4-20X1-1/8, 100PK | AH3EZM 31KL17

GRAINGER U07840.025.0112 Cupă șurub de fixare cu dublă 1/4-20X1-1/8, 100PK

În stoc
Articol: AH3EZM Model: U07840.025.0112Crucea Ref: 31KL17

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€94.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Echivalent zecimal0.125 "
Dimensiunea unității1 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1.125 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4982
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07840.025.0112 Cupă șurub de fixare cu dublă 1/4-20X1-1/8, 100PK
€94.56 /ambalaj