Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07840.050.0250 Cupă cu șurub de fixare 1/2-13 X 2-1/2, 10BUC | AG2KAT 31KD75

GRAINGER U07840.050.0250 Cupă șurub de fixare 1/2-13 X 2-1/2, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2KAT Model: U07840.050.0250Ref încrucișat: 31KD75 / 159U91
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
€43.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Echivalent zecimal0.250 "
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală2.5 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet1 / 2-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4779
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07840.050.0250 Cupă șurub de fixare 1/2-13 X 2-1/2, 10 buc.
€43.10 /ambalaj