Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07852.043.0075 Socket Set Screw Cup 7/16-20X3/4, 50PK | AH3FAM 31KL50

GRAINGER U07852.043.0075 Cupă șurub de fixare 7/16-20X3/4, 50PK

În stoc
Articol: AH3FAM Model: U07852.043.0075Ref. cruce: 31KL50 / 159Y29
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
€78.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Echivalent zecimal0.219 "
Dimensiunea unității7 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală3 / 4 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet7 / 16-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4748
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)4.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07852.043.0075 Cupă șurub de fixare 7/16-20X3/4, 50PK
€78.98 /ambalaj