Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U07852.050.0075 Socket Set Screw Cup 1/2-20 X 3/4, 25PK | AG2KUN 31KJ97

GRAINGER U07852.050.0075 Cupă șurub de fixare 1/2-20 X 3/4, 25 buc.

În stoc
Element: AG2KUN Model: U07852.050.0075Ref. cruce: 31KJ97 / 159W76
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
€40.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Clasă3A
Echivalent zecimal0.250 "
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală3 / 4 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filet1 / 2-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3114
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U07852.050.0075 Cupă șurub de fixare 1/2-20 X 3/4, 25 buc.
€40.05 /ambalaj