Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08300.037.0250 Șurub de transport 3/8-16 X 2 1/2L, 50PK | AG2FDR 31HZ36

GRAINGER U08300.037.0250 Șurub de transport 3/8-16 X 2 1/2L, 50 buc.

În stoc
Articol: AG2FDR Model: U08300.037.0250Crucea Ref: 31HZ36

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€17.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
finalizareaSimplu
CalitateA
Cap Dia.0.782 - 0.844 "
Inaltimea capului0.188 - 0.208 "
Tip capRundă
Lungime2.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.188 - 0.219 "
Lățimea pătrată0.368 - 0.388 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8257
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152055

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08300.037.0250 Șurub de transport 3/8-16 X 2 1/2L, 50 buc.
€17.47 /ambalaj