Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08305.025.0400 Carriage Bolt Zinc 1/4-20 X 4, 50PK | AG2FFA 31HZ67

GRAINGER U08305.025.0400 Șurub de transport zinc 1/4-20 X 4, 50 buc.

În stoc
Post: AG2FFA Model: U08305.025.0400Crucea Ref: 31HZ67

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€11.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului1 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateA
Cap Dia.0.563 - 0.594 "
Inaltimea capului0.125 - 0.145 "
Tip capRundă
Lungime4"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.125 - 0.156 "
Lățimea pătrată0.245 - 0.26 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0953
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318152055

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08305.025.0400 Șurub de transport zinc 1/4-20 X 4, 50 buc.
€11.34 /ambalaj