Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08305.075.0300 Șurub de transport 3/4-10 3 inch din oțel cu conținut scăzut de carbon, zinc, 10 buc | AG2FGN 31JA11

GRAINGER U08305.075.0300 Șurub de transport 3/4-10 3 inch zinc cu conținut scăzut de carbon, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2FGN Model: U08305.075.0300Ref. cruce: 31JA11 / 164W81
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
€40.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului3 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateA
Cap Dia.1.469 - 1.594 "
Inaltimea capului0.375 - 0.406 "
Tip capRundă
Lungime3"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.375 - 0.406 "
Lățimea pătrată0.741 - 0.768 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet3 / 4-10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9444
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152055

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08305.075.0300 Șurub de transport 3/4-10 3 inch zinc cu conținut scăzut de carbon, 10 buc.
€40.90 /ambalaj