Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08320.062.0400 Carriage Bolt Zinc 5/8-11X4 Length, 10PK | AH3ECZ 31JA67

GRAINGER U08320.062.0400 Șurub de transport din zinc 5/8-11X4 lungime, 10 buc.

În stoc
Articol: AH3ECZ Model: U08320.062.0400Ref. cruce: 31JA67 / 164X15

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€50.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului5 / 8 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Cap Dia.1.219 - 1.344 "
Inaltimea capului0.313 - 0.344 "
Tip capRundă
Lungime4"
MaterialOţel
Înălțimea pătrată0.313 - 0.344 "
Lățimea pătrată0.616 - 0.642 "
Dimensiune de filet5 / 8-11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6965
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)9.14

Detalii produs:

    • Tipul gâtului: pătrat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08320.062.0400 Șurub de transport din zinc 5/8-11X4 lungime, 10 buc.
€50.40 /ambalaj