Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08450.050.0900 Hex Lag Screw Grade 2 1/2 X 9In, 10PK | AG2FRF 31JD97

GRAINGER U08450.050.0900 Șurub Hexagonal Clasa 2 1/2 X 9In, 10PK

În stoc
Post: AG2FRF Model: U08450.050.0900Crucea Ref: 31JD97

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€212.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘuruburi cu cap hexagonal
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate2
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Lungime9"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului1 / 2 "
Mărimea1 / 2 "
Sistem de măsurareInch
Stil ThreadParțial filetat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9436
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318110000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08450.050.0900 Șurub Hexagonal Clasa 2 1/2 X 9In, 10PK
€212.73 /ambalaj