Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U09150.037.0300 Sleeve Anchor Hex Nut Stainless Steel 3/8 Inch 3 Inch, 25PK | AG2KYA 31KL87

GRAINGER U09150.037.0300 Manșon ancorare piuliță hexagonală oțel inoxidabil 3/8 inch 3 inch, 25 buc.

În stoc
Element: AG2KYA Model: U09150.037.0300Crucea Ref: 31KL87
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
€96.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei3"
Stilul șefuluihex Nut
MaterialOţel inoxidabil
Min. Încorporare1.5 "
Dimensiune de filet5 / 16 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2706

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0539
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U09150.037.0300 Manșon ancorare piuliță hexagonală oțel inoxidabil 3/8 inch 3 inch, 25 buc.
€96.01 /ambalaj