Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U09200.025.0150 Sleeve Anchor Flat 1/4 Inch 1-1/2 Inch, 100PK | AG2KXV 31KL77

GRAINGER U09200.025.0150 Ancoră cu manșon plat 1/4 inch 1-1/2 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2KXV Model: U09200.025.0150Crucea Ref: 31KL77
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
€92.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei1.5 "
Stilul șefuluiCap plat
MaterialOtel carbon
Min. Încorporare1.125 "
Dimensiune de filet10
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)1694

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6944
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U09200.025.0150 Ancoră cu manșon plat 1/4 inch 1-1/2 inch, 100 buc.
€92.96 /ambalaj