Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U17242.050.0600 U-Bolt 1/2-13 6 inch oțel negru oxid | AH3LCH 32TH77

GRAINGER U17242.050.0600 Șurub în U 1/2-13 6 inch oțel negru oxid

În stoc
Articol: AH3LCH Model: U17242.050.0600Crucea Ref: 32TH77
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
€11.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareaOxid negru
Pentru dimensiunea țevii6"
Lungime interioară8.375 "
Lățimea interioară6.75 "
MaterialOţel
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipÎndoire rotundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4617
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)20.32

Detalii produs:

    • Caracteristici: ASME B18.2.2- ASTM A563, grad A

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U17242.050.0600 Șurub în U 1/2-13 6 inch oțel negru oxid
€11.29 /unitate