AUTOQUIP QDL-067-0014 Scissor Lift Table, 48 Inch Platform Width, 13.75 - 80.75 Inch Height | CG6CEF

AUTOQUIP QDL-067-0014 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă de 48 inchi, înălțime de 13.75 - 80.75 inci

Articol: CG6CEF Model: QDL-067-0014

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Lungimea bazei56 "
Lățimea bazei30 "
Capacitate de încărcare1400 lbs.
Înălțime coborâtă13.75 "
Max. Lungimea platformei84 "
Max. Lățimea platformei48 "
Min. Lungimea platformei56 "
Min. Lățimea platformei30 "
CP motor1.5
Numărul de cilindri1
Înălțimea ridicată80.75 "
Timp16 sec.
Lungimea călătoriei67 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 472.5
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiLățimea bazeiCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMin. Lungimea platformeiMin. Lățimea platformeiTimpPreț
AUTOQUIP QDL-049-0020 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă de 48 inchi, înălțime de 61 inci, capacitate de 2000 lbs | CG6CDL QDL-049-002042 "30 "2000 lbs.72 "42 "30 "16 sec.-
RFQ
AUTOQUIP QDL-049-0045 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă de 48 inchi, înălțime de 61 inchi, capacitate de 4500 lbs | CG6CDM QDL-049-004542 "30 "4500 lbs.66 "42 "30 "31 sec.-
RFQ
AUTOQUIP QDL-049-0065 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă de 48 inchi, înălțime de 61 inci, capacitate de 6500 lbs | CG6CDN QDL-049-006542 "36 "6500 lbs.60 "42 "36 "44 sec.-
RFQ
AUTOQUIP QDL-051-0017 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 61 inci, capacitate 1700 lbs | CG6CDP QDL-051-001742 "30 "1700 lbs.72 "42 "30 "16 sec.-
RFQ
AUTOQUIP QDL-051-0040 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă de 48 inchi, înălțime de 61 inci, capacitate de 4000 lbs | CG6CDQ QDL-051-004042 "30 "4000 lbs.66 "42 "30 "31 sec.-
RFQ
AUTOQUIP QDL-051-0060 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă de 48 inchi, înălțime de 61 inci, capacitate de 6000 lbs | CG6CDR QDL-051-006042 "36 "6000 lbs.60 "42 "36 "44 sec.-
RFQ
AUTOQUIP QDL-054-0015 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă de 48 inchi, înălțime de 7 - 61 inci, capacitate de 1500 lbs | CG6CDT QDL-054-001542 "30 "1500 lbs.72 "42 "30 "16 sec.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP QDL-067-0014 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă de 48 inchi, înălțime de 13.75 - 80.75 inci