Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U17243.050.0400 Şurub în U Oţel îndoit rotund 1/2-13 | AG3AZT 32TH27

GRAINGER U17243.050.0400 Șurub în U Oțel îndoit rotund 1/2-13

În stoc
Articol: AG3AZT Model: U17243.050.0400Crucea Ref: 32TH27

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€9.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareazinc
Pentru dimensiunea țevii4"
Lungime interioară6"
Lățimea interioară4.5 "
MaterialOţel
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipÎndoire rotundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3406
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152046

Detalii produs:

    • Caracteristici: ASME B18.2.2- ASTM A563, grad A

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U17243.050.0400 Șurub în U Oțel îndoit rotund 1/2-13
€9.96 /unitate