Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U17244.031.0101 U-Bolt 5/16-18 1 Inch Steel Hot Dipped Galvanised, 10PK | AG2KHZ 31KF67

GRAINGER U17244.031.0101 Șurub în U 5/16-18 1 inch oțel galvanizat la cald, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2KHZ Model: U17244.031.0101Crucea Ref: 31KF67
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
€16.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareaGalvanizat la cald
Pentru dimensiunea țevii1"
Lungime interioară2.187 "
Lățimea interioară1.375 "
MaterialOţel
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipÎndoire rotundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152046

Detalii produs:

    • Caracteristici: ASME B18.2.2- ASTM A563 grad A

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U17244.031.0101 Șurub în U 5/16-18 1 inch oțel galvanizat la cald, 10 buc.
€16.92 /ambalaj