Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U17244.050.0600 Bolt în U 1/2-13 6 inch din oțel galvanizat la cald, 5 buc | AG2KKA 31KF91

GRAINGER U17244.050.0600 Șurub în U 1/2-13 6 inch din oțel galvanizat la cald, 5 buc.

În stoc
Articol: AG2KKA Model: U17244.050.0600Crucea Ref: 31KF91

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€72.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareaGalvanizat la cald
Pentru dimensiunea țevii6"
Lungime interioară8.375 "
Lățimea interioară6.75 "
MaterialOţel
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipÎndoire rotundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3076
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152046

Detalii produs:

    • Caracteristici: ASME B18.2.2- ASTM A563 grad A

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U17244.050.0600 Șurub în U 1/2-13 6 inch din oțel galvanizat la cald, 5 buc.
€72.76 /ambalaj