Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U17272.087.1400 U-Bolt 7/8-9 14In Steel | AG3BAQ 32TH49

GRAINGER U17272.087.1400 U-Bolt 7/8-9 14In Otel

În stoc
Articol: AG3BAQ Model: U17272.087.1400Crucea Ref: 32TH49

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€72.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
Pentru dimensiunea țevii14 "
Lungime interioară17 5 / 16 "
Lățimea interioară14.125 "
MaterialOţel
Lungimea filetului4.25 "
Dimensiune de filet7 / 8-9
TipTangenta lungă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1603
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152046

Detalii produs:

    • Caracteristici: ASME B18.2.2- ASTM A563, grad A

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U17272.087.1400 U-Bolt 7/8-9 14In Otel
€72.06 /unitate