Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U17273.075.1000 U-bolt Long Tangent Steel 3/4-10 Zinc | AG3AYE 32TG90

GRAINGER U17273.075.1000 Șurub în U Oțel Tangent lung 3/4-10 Zinc

În stoc
Articol: AG3AYE Model: U17273.075.1000Crucea Ref: 32TG90
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
€49.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareazinc
Pentru dimensiunea țevii10 "
Lungime interioară13 13 / 16 "
Lățimea interioară10.875 "
MaterialOţel
Lungimea filetului4"
Dimensiune de filet3 / 4-10
TipTangenta lungă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8378
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152046

Detalii produs:

    • Caracteristici: ASME B18.2.2- ASTM A563, grad A

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U17273.075.1000 Șurub în U Oțel Tangent lung 3/4-10 Zinc
€49.68 /unitate