Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U17274.037.0150 U-Bolt 3/8-16 1-1/2 inch oțel galvanizat la cald | AG2KHB 31KF37

GRAINGER U17274.037.0150 Șurub în U 3/8-16 1-1/2 inch oțel galvanizat la cald

În stoc
Articol: AG2KHB Model: U17274.037.0150Crucea Ref: 31KF37

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareaGalvanizat la cald
Pentru dimensiunea țevii1.5 "
Lungime interioară4"
Lățimea interioară2"
MaterialOţel
Lungimea filetului2.5 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipTangenta lungă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1354
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152046

Detalii produs:

    • Caracteristici: ASME B18.2.2- ASTM A563 grad A

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U17274.037.0150 Șurub în U 3/8-16 1-1/2 inch oțel galvanizat la cald
€3.01 /unitate