Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U17567.031.0125 Bolt în U 5/16-18 x 1-3/4 x 2-11/16 | AG2KYK 31KM05

GRAINGER U17567.031.0125 Șurub în U 5/16-18 x 1-3/4 x 2-11/16

În stoc
Element: AG2KYK Model: U17567.031.0125Crucea Ref: 31KM05
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
€7.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii1.25 "
Lungime interioară2 11 / 16 "
Lățimea interioară1.75 "
Material304 oțel inoxidabil
Lungimea filetului1.125 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipÎndoire rotundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0626
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318152046

Detalii produs:

    • Caracteristici: ASME B18.2.2- Otel inoxidabil 304

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U17567.031.0125 Șurub în U 5/16-18 x 1-3/4 x 2-11/16
€7.37 /unitate