Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U17567.031.0151 Șurub în U 5/16-18 1 1/2 inch 304 oțel inoxidabil Filet 3 inch | AG2KKJ 31KF99

GRAINGER U17567.031.0151 Șurub în U 5/16-18 1 1/2 inch oțel inoxidabil 304 Filet de 3 inci

În stoc
Articol: AG2KKJ Model: U17567.031.0151Crucea Ref: 31KF99
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
€9.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii1.5 "
Lungime interioară4.75 "
Lățimea interioară2"
Material304 oțel inoxidabil
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipÎndoire rotundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0949
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152046

Detalii produs:

    • Caracteristici: ASME B18.2.2- Otel inoxidabil 304

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U17567.031.0151 Șurub în U 5/16-18 1 1/2 inch oțel inoxidabil 304 Filet de 3 inci
€9.66 /unitate