Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U24522.011.0031 Machine Screw Pan 4-40 X 5/16 Length, 100PK | AF6PVR 1ME95

GRAINGER U24522.011.0031 Tavă cu șuruburi mecanice 4-40 X 5/16 lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AF6PVR Model: U24522.011.0031Ref încrucișat: 1ME95 / 126T85
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
€0.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.205 "
Inaltimea capului0.07 "
Tip capTigaie
Lungime5 / 16 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB69 la B100
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156080

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U24522.011.0031 Tavă cu șuruburi mecanice 4-40 X 5/16 lungime, 100 buc.
€0.75 /ambalaj