Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U24862.016.0037 Șurub pentru mașină 8-32 X 3/8, 100PK | AG2HPJ 31JT50

GRAINGER U24862.016.0037 Șurub pentru mașină 8-32 X 3/8, 100 buc

În stoc
Articol: AG2HPJ Model: U24862.016.0037Ref. cruce: 31JT50 / 127K96
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
€7.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.364 - 0.3840 "
Inaltimea capului0.088 - 0.102 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime3 / 8 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1845
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318154000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U24862.016.0037 Șurub pentru mașină 8-32 X 3/8, 100 buc
€7.07 /ambalaj